SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma pinta 24mod 2riv PEjaN - PRA20224

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Suojuksen tyyppi - kansi
Väri - harmaa
Korkeus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432372538
Sähkönumero
3447680
Toimittajan tuotenumero
PRA20224
Tukkuerä
PRA20224
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Suojuksen tyyppi:
kansi
Väri:
harmaa
Korkeus:
450 mm
Leveys:
550 mm
Syvyys:
148 mm
Rivien lukumäärä:
2
Kannen muoto:
aukolla
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäsyvyys:
120 mm
DIN-kisko:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7004
Kotelointiluokka (IP):
IP30


