Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma uppo 18mod 1riv PEjaN - PRA40118

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - aukolla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303432388713

Sähkönumero

3447690

Toimittajan tuotenumero

PRA40118

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

aukolla

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Korkeus:

330 mm

Leveys:

486 mm

Syvyys:

23 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Upotussyvyys:

86 mm

Sisäsyvyys:

84 mm

DIN-kisko:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7004

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Pragma uppo 18mod 1riv PEjaN