SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma uppo 18mod 2riv PEjaN - PRA40218

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - aukolla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432388744
Sähkönumero
3447693
Toimittajan tuotenumero
PRA40218
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
aukolla
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Korkeus:
480 mm
Leveys:
486 mm
Syvyys:
23 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Upotussyvyys:
86 mm
Sisäsyvyys:
84 mm
DIN-kisko:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7004
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Pragma moduulikotelot
Täydellinen valikoima 13/18/24 moduulin
- pinta-asenteisia kaappeja: metalli/teknomuovi
- 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
- 24 moduulia 125 ... 160 A loppukäyttäjän liittymällä
- upotettavat mallit: teknomuovi
- 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
- 24 moduulia 125 ... 160 A
- Uudessa Pragmassa yhdistyvät paras ergonomia asentajille, tyylikäs muotoilu ja vankka rakenne.
- Siihen sopii täydellisen oikea ratkaisu, jossa käytetään toisiinsa sopivia Merlin Gerin -tuotteita.
- Se tekee asentamisesta yksinkertaisempaa ja antaa asiakkaalle joustavuutta.
- Julkiset rakennukset, tasokkaat asunnot



