SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma uppo 24mod 1riv PEjaN - PRA40124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Suojuksen tyyppi - kansi
Väri - harmaa
Korkeus - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432388720
Sähkönumero
3447691
Toimittajan tuotenumero
PRA40124
Tukkuerä
PRA40124
Asennustapa:
uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Suojuksen tyyppi:
kansi
Väri:
harmaa
Korkeus:
330 mm
Leveys:
610 mm
Syvyys:
30 mm
Rivien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
aukolla
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
95 mm
Sisäsyvyys:
93 mm
DIN-kisko:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7004
Kotelointiluokka (IP):
IP30


