Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma uppo 24mod 4riv PEjaN - PRA40424

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma uppo 24mod 4riv PEjaN - PRA40424

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 780 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303432388812

Sähkönumero

3447700

Toimittajan tuotenumero

PRA40424

Tukkuerä

PRA40424

Asennustapa:

uppoasennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Suojuksen tyyppi:

kansi

Väri:

harmaa

Korkeus:

780 mm

Leveys:

610 mm

Syvyys:

30 mm

Rivien lukumäärä:

4

Kannen muoto:

aukolla

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

95 mm

Sisäsyvyys:

93 mm

DIN-kisko:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7004

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Pragma uppo 24mod 4riv PEjaN

Pragma moduulikotelot

Täydellinen valikoima 13/18/24 moduulin
  • pinta-asenteisia kaappeja: metalli/teknomuovi
    - 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
    - 24 moduulia 125 ... 160 A loppukäyttäjän liittymällä
  • upotettavat mallit: teknomuovi
    - 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
    - 24 moduulia 125 ... 160 A
Edut:
  • Uudessa Pragmassa yhdistyvät paras ergonomia asentajille, tyylikäs muotoilu ja vankka rakenne.
  • Siihen sopii täydellisen oikea ratkaisu, jossa käytetään toisiinsa sopivia Merlin Gerin -tuotteita.
  • Se tekee asentamisesta yksinkertaisempaa ja antaa asiakkaalle joustavuutta.
Sovellukset:
  • Julkiset rakennukset, tasokkaat asunnot