SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma valk ovi 13mod 2riv - PRA16213

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - paneeliovi
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 336 mm
Korkeus - 450 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432359119
Sähkönumero
3447664
Toimittajan tuotenumero
PRA16213
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
paneeliovi
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
336 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
muu
Pragma valkoinen ovi 13mod 2riv


