SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma valk ovi 18mod 3riv - PRA16318

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - paneeliovi
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 426 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432359218
Sähkönumero
3447668
Toimittajan tuotenumero
PRA16318
Tukkuerä
PRA16318
Malli / Tyyppi:
paneeliovi
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
426 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Pragma valkoinen ovi 18mod 3riv
Pragma moduulikotelot
Täydellinen valikoima 13/18/24 moduulin
Pragma moduulikotelot
Täydellinen valikoima 13/18/24 moduulin
- pinta-asenteisia kaappeja: metalli/teknomuovi
- 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
- 24 moduulia 125 ... 160 A loppukäyttäjän liittymällä
- upotettavat mallit: teknomuovi
- 13 ... 18 moduulia 63 ... 125 A
- 24 moduulia 125 ... 160 A
- Uudessa Pragmassa yhdistyvät paras ergonomia asentajille, tyylikäs muotoilu ja vankka rakenne.
- Siihen sopii täydellisen oikea ratkaisu, jossa käytetään toisiinsa sopivia Merlin Gerin -tuotteita.
- Se tekee asentamisesta yksinkertaisempaa ja antaa asiakkaalle joustavuutta.
- Julkiset rakennukset, tasokkaat asunnot


