SCHNEIDER ELECTRIC - Preventa - Turvarele UAT

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustulot - 2-kanavainen

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

  • Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 3

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

106 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489601690

Sähkönumero

2721323

Toimittajan tuotenumero

XPSUAT13A3AP

Tukkuerä

16

Mittaustulot:

2-kanavainen

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Takaisinkytkentäpiirillä:

kyllä

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:

3

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:

4

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:

0

Leveys:

45 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

120 mm

Energiankulutus:

3 W

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Mitoitettu kytkentävirta:

0.02 A

Malli / Tyyppi:

peruslaite

Rajakytkimien valvontaan:

kyllä

Hätä-seis -piirien valvontaan:

kyllä

Venttiilien valvontaan:

ei

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Valokennosuojauksen valvontaan:

kyllä

Kosketustunnistimien valvontaan:

ei

Magneettikytkinten valvontaan:

kyllä

Lähestymiskytkinten valvontaan:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

4

Pysäytysluokka IEC 60204:

0 + 1

Käynnistyskäsky:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Mykistys:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Päästöhidastusaika:

0...900 s

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:

0

BG BIA -hyväksyntä:

ei

UL-hyväksytty:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Turvarele UAT ,Kateg. 4, 24V ,ruuvi

Preventa XPS Universaali turvarele yhdistää I/O–ohjauksen yksinkertaisuuteen monipuoliset ja älykkäät diagnostiikkaviestit. Aikaisemmin monipuolinen diagnostiikka on vaatinut vähintäänkin väyläkommunikaatiota. XPSU tarjoaa älyä yksinkertaisella I/O kommunikaatiolla: • Helpolla I/O kommunikaatiolla voidaan välittää yli 40 erilaista (mallista riippuen) diagnostiikkaviestiä liittämällä XPSU suoraan PLC:n digitaalituloon. • Monipuolisella diagnostiikalla päästään kiinni tarkemmin ongelmatilanteen aiheuttajaan. Näin voidaan vähentää koneen seisokkia sekä päästään kiinni tuotantokatkoksen juurisyyhyn. • Lisäksi älykäs lähtö tarjoaa tietoa testausvälistä ja jäljellä olevista toimintasykleistä ennen kuin järjestelmä saavuttaa käyttöikänsä Pulssilähtöistä diagnostiikkaa tukee valmiit sovellustoimilohkot. Kattavalla diagnostiikalla saadaan nostettua koneen ennakoivan kunnossapidon kykyä kustannustehokkaasti, joten se soveltuu hyvin myös yksinkertaisempaan koneeseen. XPSU turvareleeseen on toteutettu useampi turvatoiminto ja niiden valinta on helppoa asetuskytkimellä. Monipuoliset toiminnot yhdessä turvareleessä parantavat varaosahallintaa ja yksinkertaistavat dokumentointia. Saatavilla olevien ja kattavasti dokumentoitujen valmiiden turvasovellusten käyttö nopeuttaa turvatoimintojen sertifiointia sekä dokumentointia. Teknisiä tietoja: • 22.5 & 45 mm leveys. • 2 riviset liittimet ylhäällä ja alhaalla (irroitettavat ruuvi- tai jousiliittimet) • Läpinäkyvä ja sinetöitävä kansi suojaamaan lialta sekä estämään asiattomat asetukset • Lisäliityntä sivussa turvalähtöjen laajentamiseen ilman erillistä johdottamista (ei XPSUAB & XPSUEP malleissa) • IP40 kotelolle, IP20 liittimille. • DIN-kisko & pohjaliitäntä mahdollista • 24 VAC/DC + Laaja syöttöjännitealue välillä 48…240 VAC/DC (Ainoastaan 2 eri syöttöjännitealuetta kattamaan kaikki tarpeet)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan