SCHNEIDER ELECTRIC - Profibus DP-kaapeli 100m 4-j. - LU9RPB100 TeSys U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - ei ole

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - ei ole

  • Kaapelityyppi - muu

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119407816

Sähkönumero

3782624

Toimittajan tuotenumero

LU9RPB100

Tukkuerä

5

Kategoria:

5E

Liitintyyppi, liitäntä1:

ei ole

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

ei ole

Kaapelityyppi:

muu

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Pituus:

100 m

Taittosuoja:

ei ole

Lukitusvipu:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

1x4

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

TeSys U Profibus DP kaapeli 100m 4-johd.

Laitekaapelit kontaktorien/käynnistimien ohjaukseen
Eri väylästandardeilla eri kaapeleita

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan