SCHNEIDER ELECTRIC - Protokollamuunnin 1-kanava - 55000-855APO

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030842297

Sähkönumero

7143247

Toimittajan tuotenumero

FFS06725201

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Protokollamuunnin, Esmi, 55000-855APO, yksikanavainen



Yksikanavainen protokollamuunnin, käytetään liitettäessä osoitteellisia XP95-sarja Ex-tilan ilmaisimia ALC silmukkayksikköön, DIN- kisko asennus, ei sisällä koteloa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan