SCHNEIDER ELECTRIC - Puh.rasiapak.vino,F80-asennus - CYB-DP 1xRJ11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus - kyllä
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885970458
Sähkönumero
7240205
Toimittajan tuotenumero
5970450
Tukkuerä
5970450
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Liittimen tyyppi:
RJ12 6(6)
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
1
Kategoria:
3
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9016
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Liitäntäsuunta:
vino
Pölysuojakannella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
50 mm


