SCHNEIDER ELECTRIC - Puhallinkonvektorisäädin KNX - MTN645094 Ohjausyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485100029
Sähkönumero
2820111
Toimittajan tuotenumero
MTN645094
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Venttiilisuojaustoiminto:
ei
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
0.5 A
Lähtöjen lukumäärä:
5
Enimmäislähtövirta:
0.5 A
Kytkentäjännite:
24...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
• KNX termostaatti huoneilman lämmityksen ja/tai jäähdytyksen ohjaukseen, tai lattialämmitykselle ulkoisella anturilla (kojeen kotelointiluokka IP20). Integroitu väyläliityntäyksikkö sisältyy.
• DIN puhallinkonvektorisäädin 2- tai 4-putkijärjestelmille. 3 puhallinnopeutta.
• DIN lämmityksen ohjain termoelektrisille toimilaitteille. 6 lämmitys- tai jäähdytyspiiriä, enint. 4 toimilaitetta / piiri.
• Termoelektriset toimilaitteet ja adapterit.
• Venttiilitoimilaitteet integroidulla väyläliityntäyksiköllä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


