SCHNEIDER ELECTRIC - Puhelinpaneeli 50 x RJ45 1U - Actassi LSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 50
Kategoria - 6A (TIA)
Liitinten lukumäärä - 50
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - LSA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485122878
Sähkönumero
7240198
Toimittajan tuotenumero
VDIG141501
Tukkuerä
6
Väylien/kytkentöjen määrä:
50
Kategoria:
6A (TIA)
Liitinten lukumäärä:
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
LSA
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7016
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
45 mm
Leveys:
490 mm
Syvyys:
230 mm
Actassi paneelit helppoon ja luotettavaan asennukseen
Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


