SCHNEIDER ELECTRIC - Puhelinpistorasia Exxact - Telerasia 1xRJ12 ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480207839

Sähkönumero

7011009

Toimittajan tuotenumero

WDE003441

Tukkuerä

12

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

28 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact Puhelinpistorasia 1xRJ12 ANT

• Puhelinpistorasia RJ45 8-napainen hahloliittimin.
• Keskiölevyssä ruuvikiinnitys.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan