SCHNEIDER ELECTRIC - Putkisulakealusta - DF103V sulakepidin 3P32A 10x38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 10x38 mm
Nimellisjännite - 690 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 3
Juontava 0-napa - ei
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119407328
Sähkönumero
3009501
Toimittajan tuotenumero
DF103V
Tukkuerä
4
Sulakekoolle:
10x38 mm
Nimellisjännite:
690 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
3
Juontava 0-napa:
ei
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
56.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys DF mallisto sisältää laajan valikoiman putkisulakealustoja 0,5 - 125A:n nimellisvirta-aluilla erilaisiin sovelluksiin 690V jännitteeseen saakka.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


