SCHNEIDER ELECTRIC - Pylväskiinnike SBM lev 500mm - NSYSFPSC50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuspylväs
Leveys - 500 mm
Korkeus - 45 mm
Syvyys - 32.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480198922
Sähkönumero
3447861
Toimittajan tuotenumero
NSYSFPSC50
Tukkuerä
200
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuspylväs
Leveys:
500 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
32.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NSYMM75
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
- Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
- Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
- Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
- Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
- Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
- Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
- Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
- Maalaus: harmaa RAL 7035.
- Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
- Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
- Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Sähkön jakelu
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Elektroniikka ja teollisuusverkot
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


