SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - LS 100 PV val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 52 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Kannen leveys 1 - 80 mm

  • Suunta - nouseva/laskeva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880006725

Sähkönumero

1422021

Toimittajan tuotenumero

5576121

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Syvyys:

52 mm

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

80 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

RAL-numero:

9003

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Thorsman TEK-LS100 52mm Pystykulma Ylös/Alas valkoinen



Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan