SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - LS 123 PV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

72 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Kannen leveys 1 - 80 mm

  • Suunta - nouseva/laskeva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885526532

Sähkönumero

1422120

Toimittajan tuotenumero

5526530

Tukkuerä

10

Leveys:

72 mm

Syvyys:

200 mm

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

80 mm

Suunta:

nouseva/laskeva

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

PVC

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

TEK-LS123 Pystykulma ylös/alas, val



Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan