SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - TIR+LS8040

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

84 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Leveys:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 84 mm

  • Leveys - 130 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885427167

Sähkönumero

1423734

Toimittajan tuotenumero

5427160

Tukkuerä

5

Korkeus:

84 mm

Leveys:

130 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

TIR+ LS8040 Pystykulma ylös/alas, valk.



Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan