SCHNEIDER ELECTRIC - Rajakytkinrunko 2 su - ZCKJ8

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Rajakytkinrunko 2 su - ZCKJ8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Anturin leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9723069

Toimittajan tuotenumero

ZCKJ8

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Anturin leveys:

40 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

77 mm