SCHNEIDER ELECTRIC - Rankakiinnike Multifix - KT2 Rankakiinnike HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sarana - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481456014

Sähkönumero

1110594

Toimittajan tuotenumero

IMT80297

Tukkuerä

20

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kiinnitystapa rakennepuoli:

reikä

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Multifix KT2 Rankakiinnike KR kojerasioille HF



Multifix KT2 Rankakiinnike KR kojerasioille.

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan