SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi - Jakorasian kansi ruuvikiin val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 110 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 83...94 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - ruuvattava kansi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487024705
Sähkönumero
1150463
Toimittajan tuotenumero
IMT80328
Tukkuerä
1
Halkaisija:
110 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
83...94 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
ruuvattava kansi
Syvyys:
5 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Jakorasian peitelevy, Multifix, ruuvikiinnitys, valkoinen
Sen sähkönumero on 1150463 ja tuotekoodi IMT80328. Väriltään tuote on valkoinen ja se kuuluu tuotesarjaan Multifix.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


