SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi - JR kojerasian kansi HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485112145
Sähkönumero
1150847
Toimittajan tuotenumero
IMT36033
Tukkuerä
50
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Syvyys:
3 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


