SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi - Kojeras kansi pikakiin DIY va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - jousikansi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487024682
Sähkönumero
1110598
Toimittajan tuotenumero
IMT37644
Tukkuerä
1
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
jousikansi
Syvyys:
3 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Kojerasian peitelevy, Multifix, pikakiinnitys, valkoinen, DIY
Sen sähkönumero on 1110598 ja tuotekoodi IMT37644. Väriltään tuote on valkoinen ja se kuuluu tuotesarjaan Multifix.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


