SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi - Kojeras. kansi ruuvikiin. valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - ruuvattava kansi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486817919
Sähkönumero
1150458
Toimittajan tuotenumero
IMT80323
Tukkuerä
1
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
ruuvattava kansi
Syvyys:
3 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Kojerasian peitelevy, Multifix, ruuvikiinnitys, valkoinen
Sen sähkönumero on 1150458 ja tuotekoodi IMT80323. Väriltään tuote on valkoinen ja se kuuluu tuotesarjaan Multifix.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


