SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - KK2 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 70 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Kiinnitystapa - painokansi
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481456076
Sähkönumero
1110559
Toimittajan tuotenumero
IMT80303
Tukkuerä
10
Halkaisija:
70 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Kiinnitystapa:
painokansi
Syvyys:
15 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Multifix KK2 valukansi KR kojerasioille.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


