SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - RKK1 kojerasian siirtokansi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - asennuskansi

  • Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa

  • Kapeliaukolla - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011505571

Sähkönumero

1150557

Toimittajan tuotenumero

201379000

Tukkuerä

10

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

asennuskansi

Kiinnitystapa:

ruuvin suojatulppa

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

kyllä

Sinetöitävissä:

ei

RKK1 kojerasian siirtokansi uppo tai pintaasennukseen, kiinnitysruuvienväli 60mm

Multifix rasiakannet jako- ja kojerasioihin
Saatavana sisustuspeitekansia ja kaapelinlähdöllä varustettuja kansia

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan