SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakiinnike Multifix - JT70

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii jakorasialle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480164378

Sähkönumero

1150868

Toimittajan tuotenumero

IMT36226

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii jakorasialle:

ei

JT 70 rasiatuki 70mm

JT 66, JT70, JT95 ja JT120 Rasiatuet
Käytetään 66, 70, 95 ja 120 mm runkorakenteissa. JR rasia soveltuu käytettäväksi ilman rasiatukea 45 mm seinärakenteessa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan