SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiatuki 66/70/95/120 mm - Multifix Rasiatuki HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481212467
Sähkönumero
1150418
Toimittajan tuotenumero
IMT35261
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Multifix Ultra rasiatuki 66/70/95/120 mm
Multifix Ultra katkottava rasiatuki- 66/70/95/120mm rangoille
Multifix Ultra katkottava rasiatuki- 66/70/95/120mm rangoille
Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.
Multifix Ultra katkottava rasiatuki- 66/70/95/120mm rangoille
Multifix Ultra katkottava rasiatuki- 66/70/95/120mm rangoille
- Multifix Ultra kojerasioissa leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn (26mm) paksuisissa asennuksissa. Tällöin rasiatuki siirretään yhden askeleen alempaan asentoon
Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


