SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA4DA1U 110-240V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 110...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110233025
Sähkönumero
3782851
Toimittajan tuotenumero
LA4DA1U
Tukkuerä
78
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...240 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...240 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RC-suoja vaimentaa tehokkaasti korkeita ja haitallisia taajuuksia
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


