SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA4DA2E 24-48V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 24...48 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110233049
Sähkönumero
3782852
Toimittajan tuotenumero
LA4DA2E
Tukkuerä
78
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...48 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
24...48 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Deca kontaktorin LC1D40-150 RC-Suoja 24-48V AC
RC-suoja vaimentaa tehokkaasti korkeita ja haitallisia taajuuksia
RC-suoja vaimentaa tehokkaasti korkeita ja haitallisia taajuuksia
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


