SCHNEIDER ELECTRIC - RCA Smartlink mootohj iC60 1P/ - A9C70122

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480097966
Sähkönumero
3254042
Toimittajan tuotenumero
A9C70122
Tukkuerä
14
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0.01 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
63 A
Toiminto:
etäkäyttö
Jännitetyyppi:
AC
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 kauko-ohjausyksiköt
RCA kauko-ohjausyksiköillä moottorien ohjaus onnistuu etänä.
ARA automaattisilla kytkentälaitteilla lauennut johdonsuojakatkaisija viritetään uudestaan valitun ohjelmasyklin mukaan.


