Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - RCA Smartlink mootohj iC60 3P/ - A9C70124

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480097973

Sähkönumero

3254043

Toimittajan tuotenumero

A9C70124

Tukkuerä

14

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0.01 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

63 A

Toiminto:

etäkäyttö

Jännitetyyppi:

AC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RCA Smartlink mootohj iC60 3P/4P

Acti9 kauko-ohjausyksiköt
RCA kauko-ohjausyksiköillä moottorien ohjaus onnistuu etänä.

ARA automaattisilla kytkentälaitteilla lauennut johdonsuojakatkaisija viritetään uudestaan valitun ohjelmasyklin mukaan.