SCHNEIDER ELECTRIC - Reflex Smartlink iC60N 2P B16A - A9C61216

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - B
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 415 V
Juontava 0-napa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480455445
Sähkönumero
3256216
Toimittajan tuotenumero
A9C61216
Tukkuerä
14
Laukaisukäyrä:
B
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
415 V
Juontava 0-napa:
ei
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4.5
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
0
Taajuus:
50...60 Hz
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Upotussyvyys:
44.5 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
etäkäyttö
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
1 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
230 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 Reflex iC60 johdonsuojakatkaisijan ja kontaktorin yhdistelmä
Ominaisuudet:
Acti 9 Reflex iC60 DIN -kiskoon integroitu ohjauspiirin suojakatkaisin antaa ehdotonta turvallisuutta ja parempaa käytön jatkuvuutta:
- VisiSafe: indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden.
- VisiTrip selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
- Suora rajapinta PLC:n kanssa integroitujen sähköisen lisälaitteiden ansiosta takaa täydellisen yhteensopivuuden talonjärjestelmien (Building Management Systems, BMS) kanssa.
- Integroitu riippulukitus varmistaa huoltotöiden turvallisuuden.
- Jälkiasennettavat Acti 9 -sarjan vikavirtasuojalaitteet (Residual Current Devices, RCD) takaavat ehdottoman häiriönkeston: parempi käytön jatkuvuus varsinkin likaisissa ympäristöissä ja verkoissa.
- Integroitu etäohjaus kolmella käyttötavalla takaa sähköasennuksen mukautuvuuden ja päivitettävyyden.
- Nimellisvirrat: 10, 16, 25, 40 ja 63 A
- Katkaisukyvyt: Reflex iC60 N: 10 kA; Reflex iC60 H: 15 kA
- Laukaisukäyrät: B, C, D
- Standardin IEC/EN 60947-2 mukaisia, maakohtaisten viranomaisten sertifioimia
- Täydellinen yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojalaitteiden (RCD) ja Compact NSX -suojakatkaisimien (MCCB) kanssa
- Sopivat standardin IEC/EN 60947 mukaiseen eristämiseen
- Jännitteet: jopa 400 Vac, eristysjännite: 500 V
- Jälkiasennettavat vikavirtasuojalaitteet (optio): Vigi iC60 ja Quick Vigi
- Älykkäät lisälaitteet: potentiaalivapaat tila- ja toimintakontaktit (OF ja SD)
- Lisälaitteet (optio): adapteri 24/48 V DC-AC
- Reflex iC60 on ainutlaatuinen konsepti, johon on yhdistetty seuraavat toiminnot:
- Piirien suojaus oikosulkuvirtoja vastaan
- Piirien suojaus ylikuormitusvirtoja vastaan
- Teollisuustasoinen eristys
- Salpa- tai impulssityyppinen etäohjaus
- Auki/kiinni- tai vikatilanteen ilmaisu potentiaalittomien kontaktien kautta
- PLC- tai BMS-rajapinta (standardin IEC 61131 mukaisesti) - Ohjauskomentojen sekoitus ja tyypitys yksinkertaistetulla konfiguroinnilla - Täydellinen turvallisuus piirin koskettimien tilaindikoinnilla VisiSafella,
- Joustava ohjaustila,
- Helppo asentaa ohjausympäristöön suoran PLC- tai BMS-rajapinnan kautta,
- Parempi käytön jatkuvuus VisiTripillä,
- Helppo asentaa, koska kytkentöjä on 50 % vähemmän,
- Ympäristöystävällinen 100-prosenttisesti kierrätettävien materiaalien ansiosta
Pienjänniteloppujakelu
- valaistuspiirien suojaus kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ja infrajärjestelmissä
- muiden kuin ensisijaisten piirien suojaus ja etäohjaus kuorman kevennyksen osana
- useimpien sähköisten kuormien suojaus ja etäohjaus vain muutamalla kytkentäoperaatiolla
- sopii erityisen hyvin 230 V:n vaihtojännitteen etäohjaukseen ja perinteiseen signalointiin tai pienoisjännitteisen liittymän kautta logiikkaohjaukseen (PLC) tai talojärjestelmään (BMS)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


