SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta 11-nap. juotosliit. - RE48ASOC11SOLD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora asennus
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Nastojen määrä - 11
Korkeus - 34 mm
Syvyys - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110740868
Sähkönumero
2721496
Toimittajan tuotenumero
RE48ASOC11SOLD
Tukkuerä
24
Asennustapa:
suora asennus
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Nastojen määrä:
11
Korkeus:
34 mm
Syvyys:
34 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
juotosliitäntä
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Zelio relekanta, 11 pinniä, jousiliitin
Releen kanta Zelio
Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.
Sovellukset:
Releen kanta Zelio
Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.
Sovellukset:
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden ohjauspaneelit, prosessien valvonta ja ohjaus.
- Sovellukset, joissa jaksonaikoja pitää muuttaa usein ja helposti.


