SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta 11-nap. ruuviliit. - RE48ASOC11AR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - suora asennus
Nastojen määrä - 11
Leveys - 46 mm
Korkeus - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110740851
Sähkönumero
2721495
Toimittajan tuotenumero
RE48ASOC11AR
Tukkuerä
36
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
suora asennus
Nastojen määrä:
11
Leveys:
46 mm
Korkeus:
46 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
20 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Releen kanta Zelio
Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.
Sovellukset:
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden ohjauspaneelit, prosessien valvonta ja ohjaus.
- Sovellukset, joissa jaksonaikoja pitää muuttaa usein ja helposti.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


