SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta Zelio - Jousiliitin relekanta RXG1 rel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 5
Leveys - 16 mm
Korkeus - 67 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481465702
Sähkönumero
2721359
Toimittajan tuotenumero
RGZE05P
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
5
Leveys:
16 mm
Korkeus:
67 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Syvyys:
98 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


