SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta Zelio - Jousiliitin relekanta RXG2 rel

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 8

  • Leveys - 16 mm

  • Korkeus - 67 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481465726

Sähkönumero

2721360

Toimittajan tuotenumero

RGZE08P

Tukkuerä

160

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

8

Leveys:

16 mm

Korkeus:

67 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Syvyys:

98 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Relekanta, Zelio Rele, jousiliitin, releille RXG2

Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan