SCHNEIDER ELECTRIC - Releliit.moduli Telemecanique - LA4DFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora kiinnitys
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Sisäänrakennettu vaimennin - ei
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110236378
Sähkönumero
3782883
Toimittajan tuotenumero
LA4DFB
Tukkuerä
1
Asennustapa:
suora kiinnitys
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Sisäänrakennettu vaimennin:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...250 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...250 V
Korkeus:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Ohjausrele TeSys D kontaktoreille 24VDC -> 24-250V
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


