SCHNEIDER ELECTRIC - Releyksikkö - Ohjelmoitava rele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Digitaalilähdön tyyppi - rele
Jännitetyyppi (tulojännite) - AC
Leveys - 18 mm
Korkeus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489749118
Sähkönumero
2609987
Toimittajan tuotenumero
A9XMC1D3
Tukkuerä
80
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC
Leveys:
18 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
62 mm
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Sisääntulon sallittu jännite:
230...230 V
Virtalähtö:
2 A
Tulovirta signaali 1:
2 mA
Sallittu jännite ulostulossa:
230...230 V
Lähtöjännite:
AC
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Signaalin ajastusviive:
100...100 ms
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.
Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser-puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi lämpötilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti laitteesta riippuen.
PowerTag Control-moduuli tarjoaa luotettavan ja turvallisen tavan ohjata esimerkiksi lämminvesivaraajan kontaktoria osana Wiser Home -järjestelmää.
A9XMC1D3 on digitaalinen tulo- ja lähtömoduuli, joka toimii osana Wiser Home älykotijärjestelmää. Se mahdollistaa kontaktorin ohjauksen ja tilanvalvonnan langattomasti Zigbee-yhteyden kautta, kun se yhdistetään Wiser-keskusyksikköön sekä älykotisovellukseen.
Yhdistettynä PowerTag energiamittareihin, voidaan moduulilla ohjata lämminvesivaraajan kontaktoria päälle/pois esimerkiksi aurinkosähkön tuoton mukaan.
Keskeiset tekniset ominaisuudet:
- Nimellisjännite: 230 V AC (±20 %), 50/60 Hz
- Virrankulutus: max. 2 VA
- Digitaaliset sisääntulot: 1 kpl, kuivakosketin, 2 mA
- Digitaaliset ulostulot: 1 kpl, kuivakosketin, 0.01–2 A AC
- Ohjauslogiikka: NO/NC muutettavissa
- Mekaaninen kestävyys: 100 000 kytkentäsykliä
- Asennus: DIN-kiskoon
- Käyttölämpötila: –25 °C ... +60 °C
- Suojausluokka: IP20 (kotelo), IP40 (etupaneeli)
- Signaalointi: LED-merkkivalot (vihreä, oranssi, punainen) tilan mukaa
- Palonkestävyys: 960 °C / 30 s UL 94 V0
- Ylijännitesuojausluokka III IEC 61010-1
Laitteen käyttö edellyttää 2. sukupolven Wiser Home -keskusyksikköä (CCT501801) sekä Wiser Home -mobiilisovellusta. Järjestelmä tukee myös Matter-standardia, mikä mahdollistaa yhteensopivuuden muiden älykotiekosysteemien kanssa, kuten Apple HomeKit, Google Home ja Amazon Alexa – näiden vaatimien lisälaitteiden, kuten Apple HomePodin tai Google Nestin, kautta. Kolmannen osapuolen järjestelmissä toiminnot voivat poiketa Wiser Home-järjestelmän toiminnoista ja niiden tuesta vastaa sovelluksen kehittäjä.
Wiser Home-laitteita voidaan ohjata Nordpoolin pörssisähkön hinnan mukaan Q4/2025 alkaen, mikäli järjestelmään on kytketty ryhmäkeskuksen pääkytkimeen PowerTag-energiamittari (esim R9M70 tai R9M40)


