SCHNEIDER ELECTRIC - Releyksikkö - Wiser lämmitysrele 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481914705
Sähkönumero
2609985
Toimittajan tuotenumero
CCTFR6700
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Lähtöteho:
3680 W
Energiankulutus:
0.4 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
3680 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Wiser on Schneider Electricin älykotijärjestelmä, joka tuo mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta kotiisi – helposti ja tyylikkäästi. Se on suunniteltu kaikille, jotka haluavat hallita kotiaan älykkäästi, ilman monimutkaisia asennuksia tai teknistä osaamista.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti.Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Wiser Home -sovelluksella voit säätää lämpötilaa etänä, luoda aikatauluja ja automaatioita, seurata energiankulutusta sekä hallita useita huoneita ja laitteita yhdestä paikasta. Sovellus tukee myös tilanneohjauksia ja laitteiden välistä automaattista toimintaa. Wiser Home-sovelluksen lämpöraportin avulla voit seurata langattomien huonetermostaattien tuottamaa lämpötiladataa päivä/viikko/kuukausitasolla 0.1°C tarkkuudella.
Sähköasennuksen vaativat Wiser-laitteet voidaan asentaa perinteiseen 230V kaapelointiin ja paristolla toimivat laitteet voidaan asentaa käyttäjän itsensä toimesta, jolloin järjestelmää on helppo laajentaa.
Wiser Zigbee-laitteet voidaan integroida osaksi Matter-älykotia esimerkiksi Apple HomeKit- tai Google Home-sovelluksiin käyttämällä 2. sukupolven Wiser Home keskusyksikköä (CCT501801 Snro 2609971).
Schneider Electricin Wiser CCTFR6700 on Zigbee-yhteensopiva relemoduuli, joka mahdollistaa sähkölämmittimien ja sähköisten lattialämmitysjärjestelmien ohjauksen joko päälle/pois-komennoilla tai Fil Pilote -rajapinnan kautta. Laite on suunniteltu osaksi Wiser-älykotijärjestelmää ja tarjoaa tehokkaan, turvallisen ja skaalautuvan ratkaisun lämmityksen hallintaan.
Ohjaus:
Relettä hallitaan langattomalla huonetermostaatilla CCTFR6400/CCTFR6401 tai lämpötila/kosteustunnistimella CCT593011. Rele voidaan asentaa toimimaan ilman lämpötilan (rele) mukaan tai lattia-anturilla.
Nimellisvirta: 230 V AC, 50Hz
Virrankulutus: 7.3W
Nimellisiskujännite: 4 kV
Nimellislähtövirta: 16A (resistiivinen)
Sopii johdinkokoihin 1,0...2,5 mm²
Eristyksen poiston pituus 6,5 mm
Suojausluokka: IP44
Käyttölämpötila: 0...60°C
Ulkoinen lämpötila-anturi: lämpötila-asetusalue 5...30 °C ±5 %
Pinta-asennus, turvallinen tapa asentaa lämmityksen ohjaus.
Yhteensopiva lattia-anturin WDE002495 (Snro 2622500) kanssa.
Laite vaatii toisen sukupolven keskusyksikön CCT501801 (Snro 2609971) sekä ohjaavat laitteen/laitteet. Järjestelmä jatkaa toimintaansa normaalisti verkkoyhteyden katketessa, mikä takaa luotettavan lämmityksen.
Wiser on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan. (Kts keskusyksikkösi tuotekuvaus).


