SCHNEIDER ELECTRIC - Rengas Ø60 p/v LED EM STOP 24V - ZBY9W3B330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis
Merkinnän kieli - englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489745387
Sähkönumero
2362955
Toimittajan tuotenumero
ZBY9W3B330
Tukkuerä
50
Merkinnän/painatuksen merkitys:
hätä-seis
Merkinnän kieli:
englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen ja valkoinen LED, teksti EMERGENCY STOP ja syöttöjännite 24VACDC
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


