SCHNEIDER ELECTRIC - Riippuohjainkotelo 2 aukkoa - XACB02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Läpiviennin halkaisija - 22 mm
Kotelon kannen väri - keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9723068
Toimittajan tuotenumero
9723068
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Läpiviennin halkaisija:
22 mm
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Soveltuu päävirtapiirille:
kyllä
Soveltuu ohjausvirralle:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


