SCHNEIDER ELECTRIC - Riippuohjainkotelo - XACB061 6-aukkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 6
Läpiviennin halkaisija - 22 mm
Kotelon kannen väri - keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110640625
Sähkönumero
2319780
Toimittajan tuotenumero
XACB061
Tukkuerä
5
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
6
Läpiviennin halkaisija:
22 mm
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Soveltuu päävirtapiirille:
kyllä
Soveltuu ohjausvirralle:
kyllä
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit




