SCHNEIDER ELECTRIC - Ritilälista Thorsman - TTA-G3 2,5m RAL 9010 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2500 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880031987
Sähkönumero
1421497
Toimittajan tuotenumero
5590482
Tukkuerä
1
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Thorsman TTA G3 Ritilälista RAL 9010 valkoinen 2.5m 40Kpl
Ritilälista
( AN= alum. luonnonvärinen, ALV = alum. valkoinen NCS 0502-B70G, pituus 2,5 m )
Ritilälista
( AN= alum. luonnonvärinen, ALV = alum. valkoinen NCS 0502-B70G, pituus 2,5 m )



