SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitin 10mm2 jousi ke/vi - NSYTRR102PE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...16 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480532856

Sähkönumero

1973665

Toimittajan tuotenumero

NSYTRR102PE

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...16 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

10.2 mm

Korkeus:

50.5 mm

Syvyys:

71.5 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...16 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.2...10 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...10 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...130 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Linergy Riviliitin Riviliitin 10mm² jousi ke/vi

Linergy TR riviliittimet

Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja

Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.

Tärkeimmät edut:
  • Nopea ja helppo asennus
  • Useita liitosvaihtoehtoja
  • Kansainvälisten standardien ja RoHS-direktiivin mukaisia
  • Plug-in-silloitus kaikille teknologioille
  • Painettava liitin on 50 % nopeampi kuin ruuviliitin
Sovellukset:
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
  • Spacial-kaapit SF, SM, S3D ja SBM-teollisuuskaapit
  • Thalassa-kaapit PLM, PLA sekä eristävät kaapit TBP ja TBS
  • Prisma-kaapit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan