SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitin 3krs 2,5mm2 jousi - NSYTRR26T

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 20 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480532658

Sähkönumero

1973681

Toimittajan tuotenumero

NSYTRR26T

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.08...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

20 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

5.2 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

99.5 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.08...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.2...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.08...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

3

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...130 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Riviliitin 3krs 2,5mm2 jousi harmaa

Linergy TR riviliittimet

Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja

Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.

Tärkeimmät edut:
  • Nopea ja helppo asennus
  • Useita liitosvaihtoehtoja
  • Kansainvälisten standardien ja RoHS-direktiivin mukaisia
  • Plug-in-silloitus kaikille teknologioille
  • Painettava liitin on 50 % nopeampi kuin ruuviliitin
Sovellukset:
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
  • Spacial-kaapit SF, SM, S3D ja SBM-teollisuuskaapit
  • Thalassa-kaapit PLM, PLA sekä eristävät kaapit TBP ja TBS
  • Prisma-kaapit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan