Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitin Mureva - liitin 6mm2 1kpl

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntätapa - kaapeli / kaapeli

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kosketintyyppi - muu

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitettävä johdin, lanka - 6...6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480482540

Sähkönumero

1973710

Toimittajan tuotenumero

IMT37511

Tukkuerä

5

Liitäntätapa:

kaapeli / kaapeli

Rungon väri:

valkoinen

Kosketintyyppi:

muu

Nimellisjännite:

400 V

Liitettävä johdin, lanka:

6...6 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Liitäntävalmiin kaapelin tyyppi:

pyöreä kaapeli

Rajapinnan materiaali:

muu

Kosketinten materiaali:

kupari

Rungon eristysmateriaali:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelon pintakäsittely:

muu

Suojajohdin:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP20

Thorsman liitin - 6mm2 - 1kpl

Thorsman riviliittimet
  • ruuviliitännät kaapeleille
  • riviliitin valkoista muovia, IP20
  • liitettävien johtimien paksuus 1.5 - 6 (mm²)

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan