SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitinkotelo 200x500x120 - NSYSBM205012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 0
Pituus - 200 mm
Leveys - 500 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
39 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480520174
Sähkönumero
3447826
Toimittajan tuotenumero
NSYSBM205012
Tukkuerä
105
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
0
Pituus:
200 mm
Leveys:
500 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
teräs
Syvyys:
120 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivientien lukumäärä:
0
Kotelon materiaalin vahvuus:
12 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
muu
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK10
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-35...80 °C
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla
Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
- 45 erilaista umpikoteloa, saatavana läpivientiversiot ja väyläversiot lasiovella ja läpivientilevyillä
- Helppo asentaa kiinnittämällä suoraan takaa tai käyttäen ulkoisia korvakkeita
- Teräskotelot, suojattu sisältä ja ulkoa epoksi-polyesterimaalilla, RAL 7035 harmaa
- Kaikissa asennusvarusteissa polyesteritiivisteet
- Ergonomia - laajennuskotelo ja varusteet mahdollistavat komponenttien helpon asennuksen ja säädön
- Mukautuvuus – FL21-läpiviennin avulla helpot kytkennät
- Malliston laajuus – eniten kokoyhdistelmiä, 42 luetteloversiota
- Yhteensopivuus – helppo asentaa ja käyttää, koska nämä ovat yhteensopivia monien olemassa olevien koteloiden ja niiden varusteiden kanssa
- Kestävyys – luja rakenne suojaa arkaa elektroniikkaaLuotettavuus – luotettavat toimitukset kaikkialle maailmaan auttavat pysymään aikatauluissa
Spacial SBM -metallikaapit
- Kotelointi: IP 66 tai IP 55
- Valikoima: syvyydet 80 mm ja 120 mmm, esivalmiilla FL 21 -läpivienneillä tai ilman niitä
- Lujuus: Tasoon IK 10 saakka
- Helppo käyttää: Asennuksessa tarvitaan vain ruuvitaltta
- Modulaarisuus: Selkeä valikoima leveyksiä, korkeuksia ja syvyyksiä
Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


