SCHNEIDER ELECTRIC - Runko 2.5m Thorsman - U 123 PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 123 mm
Syvyys - 72 mm
Pituus - 2500 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885526013
Sähkönumero
1422101
Toimittajan tuotenumero
5526010
Tukkuerä
4
Leveys:
123 mm
Syvyys:
72 mm
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
0
Halogeeniton:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9016
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käytettävä poikkipinta:
6449 mm²
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
TEK-johtokanavarunko
Materiaali PVC, kansiaukko 80 mm. Voidaan jakaa kaapelihyllyillä neljään lokeroon. Seinäkehystä voidaan käyttää, kun kanava asennetaan seinää vasten.
Materiaali: Valkoinen itsesammuva PVC
Väri: NCS 0502-R (≈RAL9003)
Toimituspituudet: Kanavaosat, etulevyt ja tuuletusritilät toimitetaan 2,5 m:n pituisina.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


